Beli floating switch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DRAKOS Floating Switch
    Mulai

    Rp139.900

    DRAKOS Floating Switch
    Deskripsi:
    Floating Switch berfungsi untuk menghindari overheat karena pompa air tetap berjalan saat kondisi tangki air kosong atau melimpah berjam-jam. Floating Switch digunakan untuk memastikan pompa air secara otomatis bekerja saat air tangki berkurang atau berhenti saat tangki air sudah penuh.
  2. SANEI Floating Switch
    Mulai

    Rp109.900

    SANEI Floating Switch
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Protection Grade: IP 68
    • Cross section (mm): 9
    • Size of Cable (mm): 3x0.75
    • Maximum Working Temperature (°C): 55
  3. SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.899.900

    SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Forced air - cooled, 4-strokes, OHV single cylinder
    atribut:
    • Power Output (HP): 6.5
    • Pump Lift (m): 28
    • Suction Height (m): 7
    • Maximum Pump Output (L/minute): 1100
    • Diameter Inlet & Outlet (inch): 3 (75mm)
    • Dimensions (mm): 520x380x470
    • Fuel Capacity (L): 3.6
  4. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  5. MAC3 Floating Switch
    Mulai

    Rp1.199.900

    MAC3 Floating Switch
    atribut:
    • Dimensions (mm): 106x154x54
    • Microswitch Type: 16(4)A 250 V, 20(8)A 250 V
    • Switching Angle (°): +20/-45
    • Isolation Degree: IP68
    • Nominal Pressure (bar): 1
    • Body Material: Non-toxic Polypropylene (PP)
    • Cable Length (m): 5
    • Maximum Fluid Temperature (°C): 50
    • Standard Cables: PVC 3X1, H07RN-F 3X1
  6. BULL Floating Switch
    Mulai

    Rp52.900

    BULL Floating Switch
    atribut:
    • Voltage (V): 220/380
    • Current (A): 4-8
    • Cable Size (mm): 0.5
    • Working Pressure (MPa): 0.6
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Waterproof Grade: IP 68
    • Working Power (W): 500
    • Working Temperature (°C): 0-70
  7. RUCIKA Fitting PPR Female Reducer (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Fitting PPR Female Reducer (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  8. Ebara Pump Submersible DF Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp37.999.900

    Ebara Pump Submersible DF Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 4 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: Sewage
    • Synchronous Speed (rpm): 1500
  9. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    atribut:
    • Surface Treatment: Black Steel
    • Material: Baja 12.9
  10. YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.499.900

    YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Starting: Recoil
  11. LARKIN Water Level Control Radar Type
    Mulai

    Rp119.900

    LARKIN Water Level Control Radar Type
    Deskripsi:
    Float SwitchFluid Level Conroller With Weight and Cable
    atribut:
    • Color: Blue
  12. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  13. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  14. MADISON Vertical Mount Closed Tank Level Switch
    Mulai

    Rp429.900

    MADISON Vertical Mount Closed Tank Level Switch
    atribut:
    • UNSPSC: 39121531
    • Contact Form: SPST
    • Maximum Voltage (V) : 240
    • Mounting: Vertical Open Tank
  15. Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber air
    atribut:
    • Fuel Type: Diesel
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
    • Speed (rpm): 3600
  16. SANEI Male-Female Adapter For Benlycan (Adaptor Male Female)
    Mulai

    Rp139.900

    SANEI Male-Female Adapter For Benlycan (Adaptor Male Female)
    Deskripsi:
    For replenishment when the dimensions are insufficient
    atribut:
    • Material: Brass
    • Dimension L1 (mm): 31
    • Dimension B (mm): 24
    • Dimension L2 (mm): 10
    • Dimension Z1 (mm): G1/2
    • Dimension Z2 (mm): G1/2
Daftar Harga floating switch Terbaru October 2026
DRAKOS Floating SwitchRp139.900
SANEI Floating SwitchRp109.900
SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)Rp1.899.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
MAC3 Floating SwitchRp1.199.900
York Pump Float Switch Spare Part Pompa AirRp109.900
BULL Floating SwitchRp52.900
Fort Saklar Pelampung Kontrol Tangki Air (Radar Float Switch)Rp85.900
RUCIKA Fitting PPR Female Reducer (Sambungan Pipa PPR)Rp6.900
Ebara Pump Submersible DF Series (Pompa Celup)Rp37.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)